Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Cliprahmen, 180 x 115 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild Cliprahmen, 180 x 115 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 180 x 115 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 180 x 115 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 180 x 115 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 180 x 115 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 180 x 115 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 180 x 115 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 180 x 115 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 180 x 115 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS0602
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0602
EAN/GTIN:
     4016946186902
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
FRANKEN Türschild Cliprahmen. Die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen um den Inhalt zu wechseln. Beschriftungsschild auswechselbar. Befestigungstechnik: doppelseitiges Klebeband oder Schrauben. Material: Aluminium, Kunststoff mit Schutzfolie. Format: 180 x 115 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
doppelseitiges Klebeband oder Schrauben
Höhe:
11,5
Farbe:
silber
Breite:
18
Beschreibung der Besonderheiten:
Cliprahmen. Die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen um den Inhalt zu wechseln. Beschriftungsschild auswechselbar.
Werkstoff:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2807
ab € 33,93*
Sonstiges
Franken
BS0606
ab € 14,48*
Sonstiges
Franken
BS0601
ab € 8,29*
Sonstiges
Franken
BS0603
ab € 12,15*
Sonstiges
Franken
BS0605
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.