Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-CB300303
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CB300303
EAN/GTIN:
     4016946706032
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Kombitafel X-tra!line. Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Textilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend/Kork. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial.
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Lieferumfang:
Montageset
Farbe:
kork/weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Kork
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
90
Höhe der Tafel:
60
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0898*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,15*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.