Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung
Artikel-Nr.:
     C1011-CC-MM8012E
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-MM8012E
EAN/GTIN:
     4016946706858
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whitebaord Stahl Kiefernholzrahmen. Magnethaftend. Beschriftbar und trocken abwischbar. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Kiefernholz, natur. Format: 1200 x 800 mm. Einzelverpackung. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Einzelverpackung. Magnethaftend. Beschriftbar und trocken abwischbar. Inklusive Montagematerial.
Breite der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
natur
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
80
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Raster vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Kiefernholz
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,47*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.