Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-EL-UTS30
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-UTS30
EAN/GTIN:
     4016946193924
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
FRANKEN Stellwandtafel ECO. Doppelseitig. Stahl/Stahl. Beidseitig verwendbar. Mit magnethaftender Oberfläche. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen bitte separat bestellen. Lieferumfang: 1 Set Befestigungsadapter. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 300 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
Stahl
Material der Rückseite:
Stahl
Farbe der Vorderseite:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Stahl/Stahl. Magnethaftend.Beliebig erweiterbar. Robuste Verarbeitung. Verkettung möglich. Säulen bitte separat bestellen. Inkl. 1 Set Befestigungsadapter.
Gesamthöhe:
120
Werkstoff:
Stahl/Aluminium
Ausführung des Fußes:
Säulen bitte separat bestellen
Farbe der Rückseite:
weiß
Höhe der Tafel:
120
Breite der Tafel:
30
Masse (Gewicht):
2
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,27*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,36*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,84*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.