Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 600 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-EL-UTS60
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
EL-UTS60
EAN/GTIN:
4016946196505
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Stellwandtafel ECO. Doppelseitig. Stahl/Stahl. Beidseitig verwendbar. Mit magnethaftender Oberfläche. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen bitte separat bestellen. Lieferumfang: 1 Set Befestigungsadapter. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 600 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl/Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Stahl/Stahl. Magnethaftend.Beliebig erweiterbar. Robuste Verarbeitung. Verkettung möglich. Säulen bitte separat bestellen. Inkl. 1 Set Befestigungsadapter.
Masse (Gewicht):
3,8
Höhe der Tafel:
120
Breite der Tafel:
60
Gesamthöhe:
120
Ausführung des Fußes:
Säulen bitte separat bestellen
Material der Vorderseite:
Stahl
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Material der Rückseite:
Stahl
Farbe der Vorderseite:
weiß
Farbe der Rückseite:
weiß
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
magnettafel 600x1200mm
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken EL-UTR Tafelzubehör Board wheel
Franken
EL-UTR
ab € 14,00*
Zubehör
Franken FineMarker Marker Feine Spitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken JumboMarker Marker 4 Stück(e) Meißel Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken Z1703 Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Franken Z1901 Marker 10 Stück(e) Mehrfarbig
Franken
Z1901
ab € 0,707*
Zubehör
Franken Z1903 Marker 4 Stück(e) Schwarz, Blau, Rot
Franken
Z1903
ab € 5,32*
Zubehör
Franken Z1945 Tafelzubehör Tafelwischer
Franken
Z1945
ab € 2,755*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, blau
Franken
Z1907 03
ab € 3,52*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, grün
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, rot
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, schwarz
Franken
Z1907 10
ab € 4,47*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, blau
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen