Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Magnetrahmen
>
Artikel
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-ITSA4M 02
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
ITSA4M 02
EAN/GTIN:
4016946187909
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 250 x 320 x 2 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,32
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Ausführung der Lochung:
ohne
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite.
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Rückseite
Farbe:
grün
Werkstoff:
PVC
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Präsentationsrahmen
,
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
magnetrahmen a4 grün
,
magnet rahmen
,
magnet-rahmen a4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,38*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 2 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Franken
FSA2
ab € 38,27*
Ähnlich
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 3 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Franken
FSA3
ab € 44,35*
Ähnlich
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Franken
FSA4
ab € 59,90*
Ähnlich
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Franken
FSA6
ab € 74,82*
Ähnlich
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 8 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Franken
FSA8
ab € 109,85*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 600 mm, weiß
Franken
EL-UTS60
ab € 79,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen