Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartentafel Straßenkarte Deutschland pinnbar, 1:800.000, 980 x 1380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartentafel Straßenkarte Deutschland pinnbar, 1:800.000, 980 x 1380 mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland pinnbar, 1:800.000, 980 x 1380 mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland pinnbar, 1:800.000, 980 x 1380 mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland pinnbar, 1:800.000, 980 x 1380 mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland pinnbar, 1:800.000, 980 x 1380 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-KA301P
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KA301P
EAN/GTIN:
     4016946001885
Suchbegriffe:
Deutschlandkarte
Deutschlandkarten
Deutschlandkartentafel
Landkarte
FRANKEN Kartentafel Straßenkarte Deutschland. Pinnbar. Beschriftbar und trocken abwischbar. Legende in Deutsch. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Mit Ablageschale. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel. Maßstab: 1:800.000.Format: 980 x 1380 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Landkarte:
Deutschland Straßenkarte
Beschreibung der Besonderheiten:
Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel.
Farbe des Rahmens:
silber
Tafel beschreibbar:
Ja
Zahlenverhältnis der Größen:
1:800.000
Breite der Tafel:
98
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminum
Pinntafel möglich:
Ja
Ausführung der Sprachauswahl:
Deusch
Ablageschale vorhanden:
Nein
Tafel magnethaftend:
Nein
Höhe der Tafel:
138
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,76*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,29*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,77*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,73*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,37*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,724*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,707*
Zubehör
Franken
Z1908 03
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.