Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartentafel Welt pinnbar, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartentafel Welt pinnbar, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Kartentafel Welt pinnbar, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Kartentafel Welt pinnbar, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Kartentafel Welt pinnbar, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Kartentafel Welt pinnbar, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Kartentafel Welt pinnbar, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Kartentafel Welt pinnbar, 1:33.000.000, 1380 x 880 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-KA600WP
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KA600WP
EAN/GTIN:
     4016946186308
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Weltkarte
FRANKEN Kartentafel Welt. Pinnbar. Beschriftbar und trocken abwischbar. Legende in Deutsch. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Mit Ablageschale. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel. Maßstab: 1:33.000.000.Format: 1380 x 880 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Sprachauswahl:
Deusch
Zahlenverhältnis der Größen:
1:33.000.000
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung der Landkarte:
Welt
Höhe der Tafel:
88
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
138
Beschreibung der Besonderheiten:
Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel.
Pinntafel möglich:
Ja
Tafel magnethaftend:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminum
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Weltkartentafel, landkarte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,76*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,29*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 7,02*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,37*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,724*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,742*
Zubehör
Franken
Z1908 03
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.