Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-PT830903
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PT830903
EAN/GTIN:
     4016946207164
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Filz-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium, silber, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1000 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter.
Garantiedauer:
5 Jahre
Farbe:
blau
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig verwendbar:
Nein
Breite der Tafel:
150
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
PSS8240
ab € 190,70*
Zubehör
Franken
PSS8300
ab € 195,16*
Zubehör
Franken
PSS8400
ab € 283,85*
Zubehör
Franken
PSS8500
ab € 367,70*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,83*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,16*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,52*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 105,67*
Zubehör
Franken
WS8150
ab € 72,27*
Zubehör
Franken
WS8200
ab € 80,22*
Zubehör
Franken
WS8300
ab € 97,18*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 159,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.