Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Artikel-Nr.:
     C1011-PSS8240
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PSS8240
EAN/GTIN:
     4016946225328
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
FRANKEN Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO. Die Drei-Kanal-Schiene ermöglicht das Übereinanderschieben von PRO-Wandtafeln zur raumsparenden Präsentation auf mehreren Ebenen. Die schnell montierte Systemleiste trägt die hinteren Tafeln, plus flexibel bestückbare Systemelemente in den zwei vorgelagerten Laufkanälen. Durch das speziell entwickelte Gleiterset kann das komplette Programm der PRO Serie mit dem Schienensystem kombiniert werden. Lieferung inklusive magnethaftender Sichtblende, unterer Schutzschiene 57mm hoch und Montagematerial. Material: Aluminium. Format: 2400 x 80 mm. Inhalt: 3 Stück. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Länge:
240
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Lieferung inklusive magnethaftender Sichtblende, unterer Schutzschiene 57mm hoch und Montagematerial
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
ermöglicht das Übereinanderschieben von PRO-Wandtafeln zur raumsparenden Präsentation auf mehreren Ebenen. Die schnell montierte Systemleiste trägt die hinteren Tafeln, plus flexibel bestückbare Systemelemente in den zwei vorgelagerten Laufkanälen.
Farbe:
silber
Anzahl der Schienensystem-Kanäle:
3
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe:
8
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
PSS8200
ab € 168,59*
Zubehör
Franken
PSS8300
ab € 195,16*
Zubehör
Franken
PSS8400
ab € 283,85*
Zubehör
Franken
PSS8500
ab € 367,70*
Zubehör
Franken
PT830303
ab € 110,83*
Zubehör
Franken
PT830903
ab € 133,85*
Zubehör
Franken
PT830912
ab € 133,71*
Zubehör
Franken
PT830503
ab € 202,31*
Zubehör
Franken
PT830512
ab € 175,71*
Zubehör
Franken
PT830703
ab € 146,51*
Zubehör
Franken
PT830712
ab € 144,26*
Zubehör
Franken
PT830203
ab € 64,14*
Zubehör
Franken
PT830212
ab € 64,10*
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,89*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.