Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungshalter
>
Artikel
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-PT830912
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
PT830912
EAN/GTIN:
4016946207171
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Filz-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium, silber, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1000 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig verwendbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter.
Breite der Tafel:
150
Farbe:
grau
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Höhe der Tafel:
100
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Sicherungshalter
,
metaplanwand filz
,
filz pinnwand
,
leitz memoboard
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 134,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 2400x80 mm,3 Stück,silber
Franken
PSS8240
ab € 190,23*
Zubehör
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 3000x80 mm,3 Stück,silber
Franken
PSS8300
ab € 202,30*
Zubehör
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 4000x80 mm,3 Stück,silber
Franken
PSS8400
ab € 283,73*
Zubehör
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 5000x80 mm,3 Stück,silber
Franken
PSS8500
ab € 368,78*
Zubehör
Gleiterset, für Konferenzschienensystem PRO, inklusive Wandabstandshalter,silber
Franken
PSSA
ab € 75,84*
Zubehör
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Franken
4300/100 99
ab € 7,14*
Zubehör
Rollenset für Moderationstafel, Kunststoff, 40 mm, 4 Stück, schwarz
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Standbein für Moderationsfafel PRO, 610 mm, 2 Stück, silber
Franken
MTB8
ab € 106,17*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Franken
WS8150
ab € 72,74*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 2000 x 60 mm, silber
Franken
WS8200
ab € 81,15*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Franken
WS8300
ab € 97,14*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 4000 x 60 mm, silber
Franken
WS8400
ab € 160,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen