Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 12 Träger,35 Schlitze,2 Index,Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PV-SET4
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV-SET4
EAN/GTIN:
     4016946210164
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
FRANKEN T-Kartentafel. 12 Träger, 35 Schlitze. Für T-Karten Größe 2. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 455 T-Karten. 7 Kartenträger mit je 35 Schlitzen für T-Karten Größe 2 und 1 Indexspalte mit 35 Schlitzen für T-Karten Gr. 1. Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, 1200 T-Karten Größe 2: je 200 in weiß, gelb, rot, orange, hellblau, hellgrün, 100 T-Karten Größe 1 in weiß, 7 T-Kartenhalter für Größe 2, 1 T-Kartenhalter Größe 1. Material: Kunststoff. Format: 819 x 780 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
grau
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, 1200 T-Karten Größe 2: je 200 in weiß, gelb, rot, orange, hellblau, hellgrün, 100 T-Karten Größe 1 in weiß, 7 T-Kartenhalter für Größe 2, 1 T-Kartenhalter Größe 1
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
12 Täger, 35 Schlitze. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 455 T-Karten. 7 Kartenträger mit je 35 Schlitzen für T-Karten Größe 2 und 1 Indexspalte mit 35 Schlitzen für T-Karten Gr. 1.
Material des Rahmens:
Kunststoff
Breite der Tafel:
81,9
Tafel beschreibbar:
Nein
Anzahl der Planungsfelder:
455
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Tafel magnethaftend:
Nein
Ausführung der Modularität:
12 Träger
Höhe der Tafel:
78
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK104
ab € 1,69*
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK119
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK105
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK101
ab € 1,70*
Zubehör
Franken
TK109
ab € 1,35*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,27*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,30*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.