Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     505-5910510
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810510
EAN/GTIN:
     5019577190187
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 5. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 70 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
schwarz
Typ des Binderückens:
34 Ringe
Werkstoff:
metall
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
70
max. Durchmesser des Binderückens:
8
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,66*
€ 12,35*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,86*
€ 12,41*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 17,30*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 15,24*
€ 21,58*
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 6,39*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 6,55*
Sonstiges
GBC
RG810497
ab € 6,38*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 6,41*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 7,63*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 9,13*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 8,75*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 9,13*
Sonstiges
GBC
RG810710
ab € 12,25*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 11,27*
Sonstiges
GBC
RG810770
ab € 12,26*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 14,95*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 14,37*
Sonstiges
GBC
RG810870
ab € 14,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.