Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3203
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3203
EAN/GTIN:
     4016946705745
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 12mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
25 Jahre
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
90
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 13 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,82*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,48*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,81*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,35*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,73*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,50*
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.