Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3207
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3207
EAN/GTIN:
     4016946705752
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 12mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 900 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
90
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Breite der Tafel:
180
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Garantiedauer:
25 Jahre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,83*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,45*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,05*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,76*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,34*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,67*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,53*
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.