Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3208
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3208
EAN/GTIN:
     4016946705738
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 12mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1000 x 750 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Farbe:
weiß
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
100
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
75
Garantiedauer:
25 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1986
ab € 3,45*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.