Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3209
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3209
EAN/GTIN:
     4016946705769
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 12mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1000 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Breite der Tafel:
150
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
100
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Garantiedauer:
25 Jahre
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,68*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,44*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,73*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,32*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,73*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,50*
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.