Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1000 x 750 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC8208
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8208
EAN/GTIN:
     4016946206167
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard PRO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Moderationswände der PRO Serie. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1000 x 750 mm. 5 Jahre Garantie, 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
100
Garantie gewährt:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Für Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Wände der PRO Serie. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Inkl. Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit
Höhe der Tafel:
75
Garantiedauer:
25 Jahre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,72*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,83*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,85*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.