Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel PRO, Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwandtafel PRO, Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Stellwandtafel PRO, Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Stellwandtafel PRO, Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Stellwandtafel PRO, Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Stellwandtafel PRO, Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Stellwandtafel PRO, Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SCD8114
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SCD8114
EAN/GTIN:
     4016946208116
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Stellwandtafel PRO. Doppelseitig. Stahl/Stahl. Beidseitig verwendbar.Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß - Säulen und Adapterset bitte separat bestellen. Oberfläche/Material: lackierter Stah. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1200 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe der Tafel:
120
beidseitig beschreibbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel. Robust. Für Messen und Kongresse, als Raumteiler möglich. Säulen und Adapterset erhältlich - bittte separat bestellen.
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl/Stahl
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
150
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,88*
€ 449,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,06*
€ 417,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,76*
€ 366,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,73*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,81*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,49*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.