Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille, Alurahmen,1200x900mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille, Alurahmen,1200x900mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille, Alurahmen,1200x900mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille, Alurahmen,1200x900mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille, Alurahmen,1200x900mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille, Alurahmen,1200x900mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-ST901
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST901
EAN/GTIN:
     4016946223539
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellber, 600 mm tief. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Material: Gestell: silber eloxiertes Aluminium, lichtgrau. Oberfläche: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 1200 x 900 mm. Gesamthöhe: 1880 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
120
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
90
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mobil mit Drehfunktion. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar, katzfest und säurebeständig.
beidseitig beschreibbar:
Ja
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,25*
€ 451,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,85*
€ 423,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 351,23*
€ 417,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,85*
€ 375,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ST902
ab € 298,44*
Sonstiges
Franken
ST903
ab € 394,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.