Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille,Alurahmen,1500x1000mm,weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-ST902
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
ST902
EAN/GTIN:
4016946223546
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellber, 600 mm tief. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Material: Gestell: silber eloxiertes Aluminium, lichtgrau. Oberfläche: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 1500 x 1000 mm. Gesamthöhe: 1930 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe der Tafel:
100
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
beidseitig beschreibbar:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Beschreibung der Besonderheiten:
Mobil mit Drehfunktion. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar, katzfest und säurebeständig.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Breite der Tafel:
150
Farbe:
weiß
Raster vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnet whiteboard alurahmen
,
magnet board
,
magnet-board 1,50 m x 1,00 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 296,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,04*
€ 415,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 307,95*
€ 366,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille, Alurahmen,1200x900mm,weiß
Franken
ST901
ab € 298,27*
Sonstiges
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille,Alurahmen,2000x1000mm,weiß
Franken
ST903
ab € 394,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen