Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille,Alurahmen,2000x1000mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille,Alurahmen,2000x1000mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille,Alurahmen,2000x1000mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille,Alurahmen,2000x1000mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille,Alurahmen,2000x1000mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille,Alurahmen,2000x1000mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-ST903
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST903
EAN/GTIN:
     4016946223553
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Emaille. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellber, 600 mm tief. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Material: Gestell: silber eloxiertes Aluminium, lichtgrau. Oberfläche: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 2000 x 1000 mm. Gesamthöhe: 1930 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mobil mit Drehfunktion. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar, katzfest und säurebeständig.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Breite der Tafel:
200
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,04*
€ 578,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,13*
€ 530,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 441,96*
€ 525,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,95*
€ 494,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 413,25*
€ 491,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,93*
€ 485,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,68*
€ 472,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ST901
ab € 298,93*
Sonstiges
Franken
ST902
ab € 296,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.