Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Gesicht, negativ, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskarte Gesicht, negativ, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Moderationskarte Gesicht, negativ, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Moderationskarte Gesicht, negativ, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-154052010
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 10 S3
EAN/GTIN:
     4016946063692
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
FRANKEN Moderationskarte Gesicht negativ. Rundes Wertungssymbol. Durchmesser Ø 9,5 cm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
100% Altpapier
Text des Aufdruckes vorne:
Gesicht negativ
Sonderform:
Kreis
Farbe:
gelb
Durchmesser:
95
Beschreibung der Besonderheiten:
elektrostatisch, selbsthaftend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
77
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 6,39*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,88*
€ 6,39*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 6,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,19*
€ 6,76*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,04*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZWS
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.