Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Wolke, 420 x 250 mm, Altpapier, 20 Stück, weiß/rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Moderationskarte Wolke, 420 x 250 mm, Altpapier, 20 Stück, weiß/rot
Moderationskarte Wolke, 420 x 250 mm, Altpapier, 20 Stück, weiß/rot
Moderationskarte Wolke, 420 x 250 mm, Altpapier, 20 Stück, weiß/rot
Moderationskarte Wolke, 420 x 250 mm, Altpapier, 20 Stück, weiß/rot
Moderationskarte Wolke, 420 x 250 mm, Altpapier, 20 Stück, weiß/rot
Artikel-Nr.:
     690-750016
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ W
EAN/GTIN:
     4016946056076
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Wolke. Format: 420 x 250 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 20 Stück. Farbe: weiß/rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100% Altpapier
Sonderform:
Woke
Beschreibung der Besonderheiten:
elektrostatisch, selbsthaftend
Breite:
420
Flächenmasse des Papiers:
130
Farbe:
weiß/rot
Höhe:
250
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
193
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,43*
€ 8,22*
1 Tag
165
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 8,32*
2 Tage
31
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,71*
€ 8,61*
5 Tage
195
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,89*
€ 8,88*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,07*
€ 9,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,62*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,74*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,22*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,23*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,26*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.