Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1112 Bleistift mit Radierer, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1112 Bleistift mit Radierer, HB
1112 Bleistift mit Radierer, HB
1112 Bleistift mit Radierer, HB
1112 Bleistift mit Radierer, HB
Artikel-Nr.:
     C1015-111200
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111200
EAN/GTIN:
     4005401112006
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift 1112 mit Gummitip HB. guter Bürobleistift. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1.Art der Verpackung: Unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Beschreibung der Besonderheiten:
guter Bürobleistift
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
1111
Radierer vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer auswechselbar:
Nein
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
1111
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,285*
€ 0,339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0999*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0998*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0988*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112499
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.