Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Artikel
1117 Bleistift, HB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-111700
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
111700
EAN/GTIN:
4005401117001
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift 1117 HB. Umweltvertägliche Lasur auf Wasserbasis. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: braun. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltvertägliche Lasur auf Wasserbasis. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung
Farbe des Schaftes:
braun
Radierer auswechselbar:
Nein
Länge:
175
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Herstellerprodukttyp:
1117 HB
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Bezeichnung der Härte:
HB
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Produkt-Typbezeichnung:
1117 HB
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
1117 HB
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Graphit-Stift
,
Graphitstift
,
faber castell bleistift sechseckform
,
bleistift faber castell
,
bleistift 6-eckig
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,23*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1111 Bleistift, 2B
Faber-Castell
111102
ab € 0,0999*
Zubehör
1111 Bleistift, B
Faber-Castell
111101
ab € 0,0997*
Zubehör
1111 Bleistift, HB
Faber-Castell
111100
ab € 0,0991*
Zubehör
1112 Bleistift mit Radierer, HB
Faber-Castell
111200
ab € 0,15*
Zubehör
1117 Bleistift mit Radierer, B
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
1117 Bleistift mit Radierer, HB
Faber-Castell
111714
ab € 0,27*
Zubehör
7081 N Radierer
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Buntstift Colour Grip, Apfelgrün
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Zubehör
Buntstift Colour Grip, Erdbeerrot
Faber-Castell
112421
ab € 0,60*
Zubehör
Buntstift Colour Grip, Himmelblau
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Zubehör
Buntstift Colour Grip, Honiggelb
Faber-Castell
112407
ab € 0,61*
Zubehör
Buntstift Colour Grip, Kürbisgelb
Faber-Castell
112409
ab € 0,60*
Zubehör
Buntstift Colour Grip, Moosgrün
Faber-Castell
112467
ab € 0,60*
Zubehör
Buntstift Colour Grip, Nussbraun
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Buntstift Colour Grip, Ozeanblau
Faber-Castell
112443
ab € 0,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen