Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1111 Bleistift, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1111 Bleistift, B
1111 Bleistift, B
1111 Bleistift, B
Artikel-Nr.:
     1375-306207061
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111101
EAN/GTIN:
     4005401111016
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift 1111 B. guter Bürobleistift. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1.Art der Verpackung: Unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
Herstellerprodukttyp:
1111
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Beschreibung der Besonderheiten:
guter Bürobleistift
Länge:
175
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
1111
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
1111
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,0997*
€ 0,198*
2 Tage
1488
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,112*
€ 0,203*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,12*
€ 0,217*
11 Tage
533
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,132*
€ 0,276*
2 Tage
533
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,18*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,198*
€ 0,2356
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,18*
€ 0,214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1599*
€ 0,1903
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1508*
€ 0,1795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,1186
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0999*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0991*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,15*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,27*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,23*
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.