Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1111 Bleistift, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1111 Bleistift, HB
1111 Bleistift, HB
1111 Bleistift, HB
Artikel-Nr.:
     1682-306593200
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111100
EAN/GTIN:
     4005401111009
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift 1111 HB. guter Bürobleistift. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1.Art der Verpackung: Unverpackt
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
guter Bürobleistift
Schaft lackiert:
Ja
Herstellerprodukttyp:
1111
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Produkt-Typbezeichnung:
1111
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
1111
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4122
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0916*
€ 0,1591*
3 Tage
1723
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0994*
€ 0,1724*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,189*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,112*
€ 0,195*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,12*
€ 0,209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1591*
€ 0,1893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1367*
€ 0,1627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,1443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0997*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0999*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,149*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112499
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.