Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector Deckfarbkasten, blau, 12 Farben inkl. Deckweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connector Deckfarbkasten, blau, 12 Farben inkl. Deckweiß
Connector Deckfarbkasten, blau, 12 Farben inkl. Deckweiß
Connector Deckfarbkasten, blau, 12 Farben inkl. Deckweiß
Artikel-Nr.:
     C1015-125001
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     125001
EAN/GTIN:
     4005401250012
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Farbkasten Connector 12 Farben blau. Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Von Lehrern empfohlen. Ausführung des Behälters: Kunststoff. Anzahl der Farben: 12, cyanblau, AAA873, gelbgrün, AAA871, WDA056, ultramarinblau, siena, zinnoberrot dunkel, WDA060, blaugrün, magentarot, ockergelb. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 1 Farbkasten mit 12 Farben ml. inkl. Deckweiß, Zertifikat/Zulassung: CE
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Farbkasten mit 12 Farben
Farbe:
ockergelb
Zertifikat/Zulassung:
CE
Anzahl der Farben:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Von Lehrern empfohlen
Herstellerproduktbezeichnung:
Connector
Herstellerprodukttyp:
Farbkasten 12 Farben
Ausführung des Behälters:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Farbkasten 12 Farben
Artikelbezeichnung:
CONNECTOR
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkttypbezeichnung:
Farbkasten 12 Farben
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
125031
ab € 7,96*
Sonstiges
Faber-Castell
125030
ab € 4,83*
Sonstiges
Faber-Castell
125003
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.