Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbkasten Connector türkis, 12 Farben + Deckweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbkasten Connector türkis, 12 Farben + Deckweiß
Farbkasten Connector türkis, 12 Farben + Deckweiß
Farbkasten Connector türkis, 12 Farben + Deckweiß
Artikel-Nr.:
     C1015-125003
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     125003
EAN/GTIN:
     4005401250036
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Farbkasten Connector 12 Farben türkis. Leuchtende, ergiebige Farben, praktischer Deckel mit weißer Mischpalette, Farben einzeln nachkaufbar. Ausführung des Behälters: Kunststoff. Anzahl der Farben: 12, türkis. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 12 Farben ml. inkl. Deckweis, Pinselfach und Namensfeld
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 Farben
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbkasten
Herstellerprodukttyp:
Connector
Farbe:
türkis
Beschreibung der Besonderheiten:
Leuchtende, ergiebige Farben, praktischer Deckel mit weißer Mischpalette, Farben einzeln nachkaufbar
Anzahl der Farben:
12
Ausführung des Behälters:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Farbkasten
Produkt-Typbezeichnung:
Connector
Produkttypbezeichnung:
Connector
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
125001
ab € 4,67*
Sonstiges
Faber-Castell
125031
ab € 7,96*
Sonstiges
Faber-Castell
125030
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.