Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector Deckfarbkasten, rot, 24 Farben inkl. Deckweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connector Deckfarbkasten, rot, 24 Farben inkl. Deckweiß
Connector Deckfarbkasten, rot, 24 Farben inkl. Deckweiß
Connector Deckfarbkasten, rot, 24 Farben inkl. Deckweiß
Artikel-Nr.:
     C1015-125031
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     125031
EAN/GTIN:
     4005401250319
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Farbkasten Connector 24 Farben rot. Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Ausführung des Behälters: Kunststoff. Anzahl der Farben: 24, magentarot, AAA871, zinnoberrot dunkel, ultramarinblau, WDA056, WDA060, cyanblau, preussischblau, türkisblau, karminrot, blauviolett, französischgrün, gelbgrün, zitronengelb, BAA242, blaugrün, ockergelb, kobaltblau, AAA873, siena, olivgrün, umbra natur, indischgelb. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 24x 13 ml. inkl. Deckweiß, Zertifikat/Zulassung: CE
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden
Ausführung des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
indischgelb
Produkt-Typbezeichnung:
Farbkasten 24 Farben
Artikelbezeichnung:
CONNECTOR
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkttypbezeichnung:
Farbkasten 24 Farben
Zertifikat/Zulassung:
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
125001
ab € 5,00*
Sonstiges
Faber-Castell
125030
ab € 4,79*
Sonstiges
Faber-Castell
125003
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.