Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Executive Druckbleistift, 0.7 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Executive Druckbleistift, 0.7 mm, grün
Executive Druckbleistift, 0.7 mm, grün
Executive Druckbleistift, 0.7 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1015-131700
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131700
EAN/GTIN:
     4005401317005
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift EXECUTIVE 0,7mm grün. Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; Herausdrehbarer Radiergummi; Taschensicher durch versenkbare Mine;, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund ergonomisch geformt, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; Herausdrehbarer Radiergummi; Taschensicher durch versenkbare Mine;
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Stärke der Mine:
0,7
Herstellerprodukttyp:
EXECUTIVE
Bezeichnung der Härte:
B
Mine federnd gelagert:
Ja
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
rund ergonomisch geformt
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Mine auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
EXECUTIVE
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
EXECUTIVE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,44*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0997*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0993*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0914*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,15*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.