Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: grün
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: grün
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: grün
Artikel-Nr.:
     C1015-146863
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146863
EAN/GTIN:
     4902778653135
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB SIGNO UM-153 grün. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün, sichtbar auf dunkler Fläche, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Spezialmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Farbe des Schaftes: grau/grün. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Material des Clips:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Farbe des Schaftes:
grau/grün
Herstellerprodukttyp:
UB SIGNO UM 153
Beschreibung der Besonderheiten:
Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.
Strichstärke:
0,6
dokumentenecht:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel
BL77-DO
ab € 1,30*
Ähnlich
Uni-Ball
146894
ab € 1,88*
Ähnlich
Uni-Ball
146896
ab € 2,10*
Ähnlich
Uni-Ball
146897
ab € 1,96*
Ähnlich
Uni-Ball
146893
ab € 1,87*
Ähnlich
Uni-Ball
146895
ab € 1,95*
Ähnlich
Uni-Ball
146853
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146865
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146830
ab € 1,63*
Ähnlich
Uni-Ball
146822
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146838
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146879
ab € 1,71*
Ähnlich
Uni-Ball
146851
ab € 1,22*
Ähnlich
Uni-Ball
146813
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146810
ab € 1,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.