Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe gold
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe gold
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe gold
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe gold
Artikel-Nr.:
     C1015-146894
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146894
EAN/GTIN:
     4005401468943
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm gold BK. Brilliante Farbe, voll deckend.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold, sichtbar auf dunkler Fläche, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 146910, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Farbe des Schaftes: transparent. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Blisterkarte mit einem Gelschreiber
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farbe, voll deckend.
Herstellerprodukttyp:
UB SIGNO UM 153
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Strichstärke:
0,6
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 146910
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Farbe des Schaftes:
transparent
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gold
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
146896
ab € 2,10*
Ähnlich
Uni-Ball
146897
ab € 1,96*
Ähnlich
Uni-Ball
146893
ab € 1,87*
Ähnlich
Uni-Ball
146895
ab € 1,95*
Ähnlich
Uni-Ball
146853
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146865
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146830
ab € 1,63*
Ähnlich
Uni-Ball
146822
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146838
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146879
ab € 1,71*
Ähnlich
Uni-Ball
146851
ab € 1,22*
Ähnlich
Uni-Ball
146813
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146810
ab € 1,43*
Ähnlich
Uni-Ball
146863
ab € 1,29*
Ähnlich
Uni-Ball
146821
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.