Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: blau
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: blau
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: blau
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-146896
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146896
EAN/GTIN:
     4005401468967
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB GEL IMPACT blau BK. Gelroller für weiches dickes Schreiben.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, dokumentenecht, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Spezialmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Ein Stück auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
GEL IMPACT
Ausführung der Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel Tinte
Material des Clips:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Strichstärke:
0,6
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Beschreibung der Besonderheiten:
Gelroller für weiches dickes Schreiben.
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelroller
Produkt-Typbezeichnung:
GEL IMPACT
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Gelroller
Produkttypbezeichnung:
GEL IMPACT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
146894
ab € 1,88*
Ähnlich
Uni-Ball
146897
ab € 1,96*
Ähnlich
Uni-Ball
146893
ab € 1,87*
Ähnlich
Uni-Ball
146895
ab € 1,95*
Ähnlich
Uni-Ball
146853
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146865
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146830
ab € 1,63*
Ähnlich
Uni-Ball
146822
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146838
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146879
ab € 1,71*
Ähnlich
Uni-Ball
146851
ab € 1,22*
Ähnlich
Uni-Ball
146813
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146810
ab € 1,43*
Ähnlich
Uni-Ball
146863
ab € 1,29*
Ähnlich
Uni-Ball
146821
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.