Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: silber
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: silber
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: silber
Blisterkarte Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: silber
Artikel-Nr.:
     C1015-146893
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146893
EAN/GTIN:
     4005401468936
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB SIGNO UM-153 1,0mm si. BK. Billiante Farbe, voll deckend.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber, sichtbar auf dunkler Fläche, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 146911, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Farbe des Schaftes: transparent. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Blisterkarte mit einem Gelschreiber
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
transparent
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
0,6
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Billiante Farbe, voll deckend.
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 146911
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Herstellerprodukttyp:
UB SIGNO UM 153 silber BK
Garantie gewährt:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM 153 silber BK
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM 153 silber BK
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
146894
ab € 1,88*
Ähnlich
Uni-Ball
146896
ab € 2,10*
Ähnlich
Uni-Ball
146897
ab € 1,96*
Ähnlich
Uni-Ball
146895
ab € 1,95*
Ähnlich
Uni-Ball
146853
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146865
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146830
ab € 1,63*
Ähnlich
Uni-Ball
146822
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146838
ab € 1,51*
Ähnlich
Uni-Ball
146879
ab € 1,71*
Ähnlich
Uni-Ball
146851
ab € 1,22*
Ähnlich
Uni-Ball
146813
ab € 1,52*
Ähnlich
Uni-Ball
146810
ab € 1,43*
Ähnlich
Uni-Ball
146863
ab € 1,29*
Ähnlich
Uni-Ball
146821
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.