Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner BROADPEN 1554, Strich: 0,8 mm, Schreibfarbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner BROADPEN 1554, Strich: 0,8 mm, Schreibfarbe: rot
Fineliner BROADPEN 1554, Strich: 0,8 mm, Schreibfarbe: rot
Fineliner BROADPEN 1554, Strich: 0,8 mm, Schreibfarbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-155421
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155421
EAN/GTIN:
     4005401554219
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Faserschreiber Broadpen Document rot, Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone, Material des Clips: Kunststoff. Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht.. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine, Farbe des Schaftes: rot, Farbe der Kappe: rot. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,8, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
Strichstärke:
0,8
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | Metallgefasste Faserspitze
Farbe der Kappe:
rot
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Runde Kunststoffgriffzone
Herstellerprodukttyp:
Broadpen
wasserfest:
Nein
Farbe des Schaftes:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
geeignet für Schablone:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
BROADPEN 1554
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkttypbezeichnung:
BROADPEN 1554
Weitere Suchbegriffe: faber castell feinliner, feinschreiber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
190002
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
155466
ab € 0,70*
Ähnlich
Faber-Castell
155437
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155428
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155456
ab € 0,71*
Ähnlich
Faber-Castell
155436
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155451
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
155499
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.