Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner BROADPEN 1554, 0,8, violett, in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner BROADPEN 1554, 0,8, violett, in Faltschachtel
Fineliner BROADPEN 1554, 0,8, violett, in Faltschachtel
Fineliner BROADPEN 1554, 0,8, violett, in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1015-155436
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155436
EAN/GTIN:
     4005401554363
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Faserschreiber Broadpen Document violet, Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone, Material des Clips: Kunststoff. Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht.. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine, Farbe des Schaftes: violett, Farbe der Kappe: violett. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,8, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: violett
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
Farbe der Kappe:
violett
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | Metallgefasste Faserspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Strichstärke:
0,8
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
dokumentenecht:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Broadpen
Ausführung der Griffzone:
Runde Kunststoffgriffzone
nachfüllbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett
Farbe des Schaftes:
violett
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht.
Mine auswechselbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
BROADPEN 1554
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
BROADPEN 1554
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
155466
ab € 0,70*
Ähnlich
Faber-Castell
155437
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155428
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155456
ab € 0,71*
Ähnlich
Faber-Castell
155451
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
155421
ab € 0,69*
Ähnlich
Faber-Castell
155499
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.