Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner BROADPEN 1554, 0,8, türkis, in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner BROADPEN 1554, 0,8, türkis, in Faltschachtel
Fineliner BROADPEN 1554, 0,8, türkis, in Faltschachtel
Fineliner BROADPEN 1554, 0,8, türkis, in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1015-155456
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155456
EAN/GTIN:
     4005401554561
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Faserschreiber Broadpen Document türkis, Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone, Material des Clips: Kunststoff. Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht.. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine, Farbe des Schaftes: türkis, Farbe der Kappe: türkis. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,8, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: türkis
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht.
Strichstärke:
0,8
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
türkis
Material des Clips:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | Metallgefasste Faserspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Griffzone:
Runde Kunststoffgriffzone
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
türkis
Mine auswechselbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Broadpen
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Farbe der Kappe:
türkis
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
BROADPEN 1554
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkttypbezeichnung:
BROADPEN 1554
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
155466
ab € 0,70*
Ähnlich
Faber-Castell
155437
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155428
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155436
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155451
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
155421
ab € 0,69*
Ähnlich
Faber-Castell
155499
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.