Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-8K, 8, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, rosa
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, rosa
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, rosa
Artikel-Nr.:
     C1015-182628
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182628
EAN/GTIN:
     4902778916513
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rosa.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rosa
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
8
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-8K
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Spitze austauschbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182601
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
186321
ab € 5,79*
Zubehör
Uni-Ball
186399
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.