Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: weiß
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: weiß
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-182601
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182601
EAN/GTIN:
     4902778916599
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Board-Marker uni®POSCA weiß. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-8K
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Strichstärke:
8
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182651
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182607
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182663
ab € 2,82*
Sonstiges
Uni-Ball
182621
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182699
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182672
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182685
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182687
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182683
ab € 2,85*
Sonstiges
Uni-Ball
182615
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182603
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182681
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182633
ab € 2,85*
Sonstiges
Uni-Ball
182653
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182666
ab € 2,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.