Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-8K, 8, neon türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, neon türkis
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, neon türkis
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, neon türkis
Artikel-Nr.:
     C1015-182679
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182679
EAN/GTIN:
     4902778107614
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: neon türkis.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
8
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
neon türkis
Ausführung der Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-8K
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Farbe des Schaftes:
schwarz
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182601
ab € 2,67*
Zubehör
Uni-Ball
186321
ab € 5,82*
Zubehör
Uni-Ball
186399
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.