Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, schiefergrau
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, schiefergrau
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, schiefergrau
Artikel-Nr.:
     C1015-186735
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186735
EAN/GTIN:
     4902778167830
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC1MC. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schiefergrau.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,7
Ausführung der Griffzone:
rund
Kappe umsteckbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schiefergrau
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-1MC
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186716
ab € 24,46*
Zubehör
Uni-Ball
186704
ab € 6,20*
Zubehör
Uni-Ball
186708
ab € 12,68*
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.