Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-622083 Herst.-Nr.: 40742 EAN/GTIN: 4003866407422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Clip-On Lenkrollensatz - Mobilität für sämtliche Kisten ab einer Größe von 550 x 350 mm Innenmaß.
- Werkzeuglose Montage möglich.
- Aus Vollgummi, Ø 100 mm, Lenkrollen ausgestattet mit Radfeststeller.
- Tragkraft bis 100 kg bei 4 Rollen.
- Anordnungsempfehlungen: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen oder 4 Lenkrollen
- Passend zu Baureihen K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Belastung: | 100 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Eurobehälterrolle, Euroboxrolle, Rollensatz Eurobehälter, Rollensatz Eurobox, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, Alukiste, Metallkiste, Rollensatz Aluminiumbox, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, schwerlastrolle 100mm lenkrolle, zarges alukiste, bock- und lenkrollensatz, Zarges |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (26) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | € 5,90* | ab € 67,89* | € 81,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 66,56* | € 81,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | € 7,90* | ab € 70,66* | € 85,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,69* | € 87,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,80* | ab € 73,71* | € 88,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 67,89* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|