Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Neomounts Tablet-Ständer DS15-545xx1, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-DS15-545WH1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS15-545WH1
EAN/GTIN:
     8717371441524
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Der Neomounts DS15-545WH1 ist eine universelle Tablet-Halterung für Tablets von 4,7 bis 12,9" und einer Tragfähigkeit von 1 kg. Die Tablet-Halterung hat 3 Drehpunkte und ist ideal für freihändige Videotelefonie, zum Anschauen von Filmen, zum Spielen oder um ein Tablet als zweiten Bildschirm zu verwenden.

Durch das integrierte Kugelgelenk lässt sich die Halterung um 360° drehen, sodass Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Darüber hinaus ermöglichen die cleveren Neigungs- (270°) und Schwenkoptionen (104°) des Ständers, den idealen Betrachtungswinkel einzustellen. Weiche Gummipads schützen Ihr Gerät vor Kratzern und die solide Basis mit rutschfesten Silikonpads sorgt für eine sichere Positionierung Ihres Gerätes.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
4.7
Max. Bildschirmgröße (inch):
12.9
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
1
Bildschirme:
1
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
270°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
104°
Höhenverstellung:
40 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS15-050SL1
ab € 18,74*
Ähnlich
Neomounts
DS15-540BL1
ab € 27,26*
Ähnlich
Neomounts
DS15-540WH1
ab € 26,82*
Ähnlich
Neomounts
DS15-545BL1
ab € 26,23*
Ähnlich
Neomounts
DS15-550BL1
ab € 33,54*
Ähnlich
Neomounts
DS15-550WH1
ab € 33,49*
Ähnlich
Neomounts
DS15-630WH1
ab € 57,32*
Ähnlich
Neomounts
DS15-625BL1
ab € 46,49*
Ähnlich
Neomounts
DS15-625WH1
ab € 46,49*
Ähnlich
Neomounts
DS15-640WH1
ab € 73,10*
Ähnlich
Neomounts
DS15-650WH1
ab € 83,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.