Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Ständer DS15-550xx1, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-DS15-550BL1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS15-550BL1
EAN/GTIN:
     8717371448929
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der Neomounts DS15-550BL1 ist ein universeller Tablet-Ständer für Tablets von 4,7" bis 12,9" und einer Tragfähigkeit von 1 kg. Der Tablet-Ständer hat 3 Drehpunkte und ist ideal für freihändige Videoanrufe, zum Ansehen eines Films oder zum Spielen eines Spiels.

Durch das integrierte Kugelgelenk lässt sich der Ständer um 360° drehen, sodass Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Darüber hinaus ermöglichen die cleveren Neigungs- (270°) und Schwenkoptionen (104°) des Ständers, den idealen Betrachtungswinkel einzustellen. Weiche Gummipads schützen Ihr Gerät vor Kratzern und die solide Basis mit rutschfesten Silikonpads sorgt für eine sichere Positionierung Ihres Gerätes.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
4.7
Max. Bildschirmgröße (inch):
12.9
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
1
Bildschirme:
1
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken
Neigung (Grad):
270°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
104°
Höhenverstellung:
0-47 cm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS15-050SL1
ab € 18,74*
Ähnlich
Neomounts
DS15-540BL1
ab € 27,26*
Ähnlich
Neomounts
DS15-540WH1
ab € 26,82*
Ähnlich
Neomounts
DS15-545BL1
ab € 26,23*
Ähnlich
Neomounts
DS15-545WH1
ab € 25,81*
Ähnlich
Neomounts
DS15-550WH1
ab € 33,49*
Ähnlich
Neomounts
DS15-630WH1
ab € 57,32*
Ähnlich
Neomounts
DS15-625BL1
ab € 46,49*
Ähnlich
Neomounts
DS15-625WH1
ab € 46,49*
Ähnlich
Neomounts
DS15-640WH1
ab € 73,10*
Ähnlich
Neomounts
DS15-650WH1
ab € 83,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.