Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-625xx1, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-DS15-625BL1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS15-625BL1
EAN/GTIN:
     8717371449773
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Tischhalter
Die Neomounts DS15-625BL1 ist eine Tablet-Tischhalterung, die um 360° gedreht werden kann, sodass Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Zusätzlich kann die Tablet-Halterung für eine komfortable Betrachtung um +20°/-110° geneigt werden. Mit Hilfe der Gleitschiene auf der Rückseite kann das Tablet in der Mitte ausgerichtet werden.

Die Tablet-Halterung ist mit einem Diebstahlschutz und einem schraubbaren Boden für zusätzliche Sicherheit ausgestattet. Anti-Rutsch-Pads schützen das Tablet vor Kratzern, während die höhen- und breitenverstellbaren Klammern für eine sichere und feste Platzierung des Gerätes sorgen. Auf der Oberseite befindet sich eine Aussparung für die Kamera des Tablets. Kabel können über das interne Kabelmanagementsystem ordentlich verlegt werden. Die DS15-625BL1 ist für Tablets mit einer Dicke von 0-8,5 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
7.9
Max. Bildschirmgröße (inch):
11
Max. Gewicht (kg):
1
Bildschirme:
1
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Neigen, , Rotieren
Neigung (Grad):
+20°, -110°
Rotation (Grad):
360°
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS15-050SL1
ab € 18,20*
Ähnlich
Neomounts
DS15-540BL1
ab € 26,37*
Ähnlich
Neomounts
DS15-540WH1
ab € 25,16*
Ähnlich
Neomounts
DS15-545BL1
ab € 24,98*
Ähnlich
Neomounts
DS15-545WH1
ab € 25,04*
Ähnlich
Neomounts
DS15-550BL1
ab € 32,45*
Ähnlich
Neomounts
DS15-550WH1
ab € 32,63*
Ähnlich
Neomounts
DS15-630WH1
ab € 55,76*
Ähnlich
Neomounts
DS15-625WH1
ab € 44,86*
Ähnlich
Neomounts
DS15-640WH1
ab € 72,02*
Ähnlich
Neomounts
DS15-650WH1
ab € 82,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.