Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D540, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D540BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D540BLACK
EAN/GTIN:
     8717371449230
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D540BLACK, ist eine neig-, schwenk- und drehbare Tischhalterung für Monitore bis zu 32 Zoll. Diese Halterung ist eine großartige Wahl für die platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Durchführung.

Die vielseitige Neigungs- (90°), Dreh- (360°) und Schwenk- (180°) Technologie von Neomounts ermöglicht es, die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel einzustellen, um die Möglichkeiten des Flachbildschirms voll auszuschöpfen. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 2,1 bis 42,2 Zentimeter. Die Tiefe ist von 0 bis 26,6 Zentimeter einstellbar. Ein innovatives Kabelmanagement führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Darüber hinaus verfügt die Halterung über einen VESA-Schnellverschluss, mit dem Sie den Monitor im Handumdrehen befestigen können.

Neomounts FPMA-D540BLACK hat zwei Drehpunkte und ist geeignet für Bildschirme bis 32". Die Tragfähigkeit dieses Produkts beträgt 8 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können mit Neomounts VESA-Adapterplatten abgedeckt werden.

Durch die Verwendung einer ergonomischen Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder im Empfangsbereich.

Das gesamte Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
13
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+45°, -45°
Rotation (Grad):
+180°, -180°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Höhenverstellung:
2,1-42,2 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,49*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,14*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 70,17*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,82*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 136,30*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.