Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D4, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-216160
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D550D4BLACK
EAN/GTIN:
     8717371449087
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts FPMA-D550D4BLACK ist eine voll bewegliche Tischhalterung für vier Flachbildschirme bis zu 32 Zoll und einem max. Gewicht von 6 kg pro Display. Dank der vielseitigen Neig- (90°), Dreh- (360°) und Schwenktechnologie (180°) kann die Schreibtischhalterung auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel eingestellt werde. So nutzen Sie die volle Funktion des Displays. Darüber hinaus verfügt die Halterung über eine Höhenverstellung (0-85,7 cm) und eine Tiefenverstellung (0-38,2 cm), um die perfekte Arbeitssituation zu schaffen. Die intelligenten Kabelführungsclips sorgen für eine sauberen Arbeitsplatz. Darüber hinaus ist die Tischhalterung mit einem Easy-release-VESA ausgestattet, mit dem Sie den Monitor im Handumdrehen (de)montieren können.

Die FPMA-D550D4BLACK eignet sich für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm. Abweichende Lochmuster können mit einer der VESA-Adapterplatten von Neomounts bedient werden. Die Neomounts FPMA-D550D4BLACK wird sowohl mit Tischklemme als auch mit Tischdurchführung geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
13
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
6
Bildschirme:
4
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
90°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Abstand zur Wand (cm):
1-8,8 cm
Höhenverstellung:
0-85,7 cm
Kabelführung:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
8
pro Stück
€ 4,50*
ab € 80,92*
€ 102,10*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 82,41*
€ 104,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 83,05*
€ 104,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,42*
€ 110,84*
2 Tage
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,54*
€ 110,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,49*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,14*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 70,17*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,82*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 136,30*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.