Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD3, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-216173
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D550DD3BLACK
EAN/GTIN:
     8717371449070
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Neomounts FPMA-D550DD3BLACK ist ein voll beweglicher Tischständer für drei Flachbildschirme bis zu 27 Zoll und einem max. Gewicht von 6 kg pro Display. Dank der vielseitigen Neig- (90°), Dreh- (360°) und Schwenktechnologie (180°) kann der Schreibtischständer auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel eingestellt werde. So nutzen Sie die volle Funktion des Displays. Darüber hinaus verfügt der Tischständer über eine Höhenverstellung (0-43,2 cm), um die perfekte Arbeitssituation zu schaffen. Die intelligenten Kabelführungsclips sorgen für einen sauberen Arbeitsplatz. Weiterhin ist der Tischständer mit einem Easy-release-VESA ausgestattet, mit dem Sie den Monitor im Handumdrehen (de)montieren können.

Der FPMA-D550DD3BLACK eignet sich für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm. Abweichende Lochmuster können mit einer der VESA-Adapterplatten von Neomounts bedient werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
13
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
6
Bildschirme:
3
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+45°, -45°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
0-43,2 cm
Kabelführung:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 73,87*
€ 93,77*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 75,79*
€ 96,05*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 76,08*
€ 96,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,01*
€ 101,94*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,03*
€ 102,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,49*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,14*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 70,17*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,82*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 136,30*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.